Prismen-Paar, Länge×Breite: 150X50mm

Artikel-Nr.: 446420 150X50
Neuheit
Setpreis 2 Stück (65,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Wellen-⌀ 8 mm - 50 mm
Länge 150 mm
Breite 50 mm
Höhe 40 mm
Gewicht pro Stück 1,4 kg
Produktart Prisma

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446420 150X50
EAN / GTIN 4045197234384
Herstellernummer 446420 150X50

Beschreibung

Ausführung:

Aus dichtem, porenfreiem Spezialguss. Paarweise bearbeitet, Prismenwinkel 90°.
Prismen und Standfläche gefräst. Parallelitätstoleranz 0,064 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb