Anreiß-Messschieber 300 mm

Artikel-Nr.: 446300 300

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 23,60 € /Stk.
  • 20,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 0 mm - 300 mm
Teilung/Ablesung 0,05 mm
Fehlergrenze 100 µm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Oberfläche mattverchromt
Länge Anreißschiene 160 mm
Verpackung stabile Box
Messtechnik analog
Produktart Anreiß-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446300 300
EAN / GTIN 4045197204936
Herstellernummer 446300 300

Beschreibung

Ausführung:

Mattverchromt, mit sauber gravierter Skalierung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb