• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abmantelungswerkzeug mit selbstdrehender Schleppklinge für Rundkabel 165 mm

Artikel-Nr.: 44618
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
Produktart Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44618
EAN / GTIN 4010995446185
Herstellernummer 44618
L-Nummer L60070 4490

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Perfekte Handhabung durch ergonomische Griffform.
  • Spart Zeit: Automatische Einstellung von Rund- auf Längsschnitt.
  • Spart Zeit: Schneller Austausch der Schleppklinge durch sofort verfügbare Ersatzklinge im Griff.
  • Steigert Ihre Effizienz: Abmanteln aller üblichen Querschnitte durch stufenlose Einstellung.
  • Anwendung: Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel mit Durchmesser 4 – 28 mm.
  • ø 4 - 28 mm
  • Ersatzklinge im Griff
  • Umstellung von Rund- auf Längsschnitt
  • Sicherheitskappe
  • Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe
  • Bei der Installation an elektrischen Anlagen müssen immer wieder Kabel abgelängt und abgemantelt werden. Hier darf ein Abmantelungswerkzeug in der Ausrüstung nicht fehlen. Das Abmantelungswerkzeug von Wiha garantiert präzises, schnelles und sicheres Abmanteln. Mit der stufenlosen, einstellbaren Schnitttiefe per Einstellschraube ist das komfortable Abisolieren aller gängigen Rundkabelquerschnitte von 4 bis 28 mm möglich. Dabei stellt das Werkzeug durch das selbstdrehende Innenmesser automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Für eine sichere Kabelführung sorgt zudem der selbstspannende Festhaltebügel. Eine Sicherheitskappe deckt das Messer mit Hakenklinge während Transport und Lagerung ab. Während der Anwendung liegt das Abmantelungswerkzeug dank des großen Griffdurchmessers jederzeit perfekt in der Hand. Weiterhin ist im Werkzeuggriff eine Reserveklinge enthalten.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb