Streichmaß mit flachem Schieber 200 mm

Artikel-Nr.: 446150 200

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 31,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 257 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anreißlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Teilung/Ablesung 0,1 mm
Fehlergrenze 200 µm
Anreißlänge 200 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Breite der Anreißkante 40 mm
Produktart Streichmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 446150 200
EAN / GTIN 4045197204899
Herstellernummer 446150 200

Beschreibung

Ausführung:

Mattierte Oberfläche mit sauber gravierter Skalierung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb