• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Regalleiter fahrbar für Doppelregal 12 Stufen

Artikel-Nr.: 44612
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 12
Material Aluminium
Produktart Regalleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44612
EAN / GTIN 4031405446120
Herstellernummer 044612

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Regalleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Für Doppelregale mit Gangbreiten bis 1,60 m (Schwankungen bis 20 mm werden vom Laufwerk ausgeglichen)
  • Laufruhiges Kopffahrwerk für ein leichtes Verschieben der Leiter
  • Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende
  • Rutschfeste Leiterschuhe
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 400 mm (ohne Rollen)
  • Leiterbreite mit Rollen: 580 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4060 mm
  • Ausladung: 1180 mm
  • Außenbreite: 400 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 3280 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Rollendurchmesser: 80 mm
  • Senkrechte Einhängehöhe: 2910 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 12 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Stufenbreite: 350 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb