Anreiß-Messschieber, Anreißlänge: 200mm

Artikel-Nr.: 446100 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 13,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 356 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anreißlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Teilung/Ablesung 0,1 mm
Teilung/Ablesung 1/128 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 100 µm
Anreißlänge 200 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
Werkstoff Reißnadel HM
Produktart Anreiß-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 446100 200
EAN / GTIN 4045197204875
Herstellernummer 446100 200
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene mit präziser Teilung. Hartmetall-Reißnadel; Schieber mit Nonius und Anschlagrolle.

Ausführung - Bild:

Anreißspitze
Anschlagrolle

Verwendung:

Zum Anreißen von Parallelen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb