• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set Montage 20-tlg. inkl. Rolltasche

Artikel-Nr.: 44576
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 44576
EAN / GTIN 4010995445768
Herstellernummer 44576
L-Nummer L60070 4493

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Alle gängigen Klingen in einem kompakten Set.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Beste Zugänglichkeit durch lange 50 mm Bits. Auch für den Maschinenbetrieb optimal geeignet.
  • Erleichtert die Handhabung: Optimale Zugänglichkeit durch 2 verschieden lange Adapter.
  • Spart Zeit: Schneller und einfacher Bitwechsel dank magnetischem Bithalter.
  • Maße Produkt: 193 x 55 x 50 mm
  • Anwendung: Die Bit-Grundausstattung für Schaltschrankbauer.
    Für Verschraubungen in Schaltschranksystemen, Sicherungskästen und Klemmleisten.
  • Schraubendreher von Ärzten und Therapeuten empfohlen
  • Bits für den Hand- und Maschinenbetrieb geeignet
  • 50 mm Bits und Bithalter ermöglichen optimale Zugänglichkeit
  • Magnetischer Bithalter
  • 20-teiliges Set für vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Schaltschrankbau
  • Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, reicht eine Klinge in Standardlänge oftmals nicht aus. Mit den 50 mm Bits des Bit Set Montage können speziell tiefer liegende Schrauben problemlos erreicht werden. Somit wird bspw. der Zugang zu Schaltschranksystemen, Sicherungskästen und Klemmleisten enorm erleichtert. Darüber hinaus kann dank der zwei im Set enthaltenen Bithalter die Länge individuell auf eine Vielzahl an Anwendungen angepasst werden. Schnelles und einfaches Bitwechseln wird dabei durch die magnetischen Bithalterungen dauerhaft gewährleistet. Das Bit Set Montage ist durch Handgriff und Bithalter für Maschinen, als auch für den Handbetrieb ideal einsetzbar. Dabei sorgt der ergonomisch geformte SoftFinish® Handgriff für die optimale Handhabung und den höchsten Arbeitskomfort. Abgerundet wird das Set durch die kompakte und platzsparende Rolltasche zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 55 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4″ E6,3 T15 (32307)
  • 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4″ E6,3 T20 (32308)
  • 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4″ E6,3 T25 (32309)
  • 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4″ E6,3 T30 (33923)
  • 1x Bit Professional 50 mm TORX® 1/4″ E6,3 T40 (33928)
  • 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4″ E6,3 PH0 (10139)
  • 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4″ E6,3 PH1 (10390)
  • 1x Bit Professional 50 mm Phillips 1/4″ E6,3 PH2 (10391)
  • 1x Bit Professional 50 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4″ E6,3 SL/PZ1 (32494)
  • 1x Bit Professional 50 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4″ E6,3 SL/PZ2 (32496)
  • 1x Bit Professional 50 mm Schlitz 1/4″ E6,3 3,5 mm (01792)
  • 1x Bit Professional 50 mm Schlitz 1/4″ E6,3 4,0 mm (01794)
  • 1x Bit Professional 50 mm Schlitz 1/4″ E6,3 5,5 mm (01796)
  • 1x Bit Professional 50 mm Sechskant 1/4″ E6,3 4,0 mm (04195)
  • 1x Bit Professional 50 mm Sechskant 1/4″ E6,3 5,0 mm (04196)
  • 1x Bit Professional 50 mm Sechskant 1/4″ E6,3 6,0 mm (04197)
  • 1x Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4″ 100 mm (36092)
  • 1x Bithalter magnetisch, Klemmung über Sprengring 1/4″ 150 mm (34306)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4″ 112 mm (32160)
  • 1x Rolltasche Nylon

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb