• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gasdruckdämpfer für Werkzeugkoffer XXL III 25 mm

Artikel-Nr.: 44562
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
Artikelnummer 44562
EAN / GTIN 4010995445621
Herstellernummer 44562
L-Nummer L60210 15

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Die Gasdruckdämpfer vermeiden das unbeabsichtigte Zufallen des Deckels und verhindern dadurch Quetschungen der Finger.
  • Ersatz-Gasdruckdämpfer für den Werkzeugkoffer XXL III. Enthält 2 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 15 mm
  • Höhe (mm): 545 mm
  • Gesamtlänge (mm): 25 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb