• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840 FS Feinzeiger-Rachenlehre 400-450 mm, mit Holzkasten

Artikel-Nr.: 4455009
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Messtechnik analog
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4455009
EAN / GTIN 4059192017903
Herstellernummer 4455009
L-Nummer L40100 140

Beschreibung

Ausführung:

  • Biegesteifer Bügel. Handgriff einseitig offen zur Vermeidung der Übertragung der Handwärme; mit wärmedämmenden Griffschalen
  • Beide Messtaster langgeführt, nichtrostender, gehärteter Stahl
  • Messflächen hartmetallbewehrt, vorne zum leichten Einführen über Prüflinge angeschrägt
  • Messtaster zum Messen schmaler Zentrierränder oder direkt an Schultern über Bügelbreite vorstehend
  • Einstellbarer Zentrieranschlag für Einstellung auf Messflächenmitte
  • Hohe Messgenauigkeit. Messbewegungen werden exakt übertragen. Gerätegewicht ruht während der Messung auf festem Messtaster.
  • Zahlenmäßige Ablesbarkeit und Auswertung des Messergebnisses
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse somit unabhängig vom persönlichen Messgefühl
  • Anzeigegerät durch seitlich vorstehenden Bügel gegen Stöße beim Messen oder Ablegen des Gerätes geschützt

Beschreibung:

Feinzeiger-Rachenlehre Marameter 840 FS Messbereich

Lieferumfang: Holzkasten, Sechskantstiftschlüssel, ohne Anzeigegerät

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messspanne in mm: 0.7 mm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.5 µm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb