Inkrementaler Feintaster IKF100D, manuell angetrieben, Typ: 100D

Artikel-Nr.: 445445 100D
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Messbereich 100 mm
Auflösung 0,01 µm
Fehlergrenze 0,3 µm
Messkraft 1,8 N
Gewicht 2,4 kg
Produktart Präzisions-Längenmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445445 100D
EAN / GTIN 2050002080898
Herstellernummer 76 401 190 220

Beschreibung

Ausführung:

Der IKF 100D ist ein manuell angetriebenes, inkrementales optisches Messsystem für den vertikalen Einsatz, das sich durch seine besonders hohe Wiederholgenauigkeit auszeichnet. Der Messbolzen befindet sich in einer Achse mit dem Messsystem und entspricht damit dem Abbeschen Prinzip. Die Anzeigeeinheit visualisiert die Messergebnisse der hochpräzisen Längenmessung von gefertigten Werkstücken, Prüflingen, Messstiften oder Endmaßen. Die Messergebnisse können an einen PC übertragen und mit der Software FMS-View visualisiert und weiterverarbeitet werden.

Vorteil:

  • Hochpräzise Messergebnisse durch Auflösung von 0,01 μm
  • Hohe Wiederholgenauigkeit durch konstante Messkraft – Anwenderunabhängig.
  • Messobjekte bis 100 mm vermessbar
  • Ideal zur fertigungsnahen Prüfung
  • Wechselbare Einsätze mit Gewinde M2,5
  • Kompaktes Messsystem mit integrierter Anzeige

Verwendung:

Zur fertigungsnahen, hochpräzisen Außenmessung von:
  • Fertigungsnormalen
  • Prüfstiften
  • Lehrdornen
  • Werkstücken
  • Gewindelehrdornen

Lieferumfang:

Inklusive Messaufsatz Kugel.

Hinweis:

Motorisch angetriebener Feintaster IKF100 auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb