Universal Messtaster-Set 10

Artikel-Nr.: 445406 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einzelteile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Teile 10
    Produktart Messtaster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 445406 10
    EAN / GTIN 2050001668301

    Beschreibung

    Passend für:

    Digitale Höhenmessgeräte GARANT HG1 Nr. 445355, Digimar 817 CLT Nr. 445375.

    Inhalt:

    Messeinsatzträger für Kugelmesseinsätze mit Schaft 6 mm: Nr. 445422 Gr. 6
    Tastschuh ⌀ 0,5 mm: Nr. 445423 Gr. 0,5
    Taststift ⌀ 1,2 mm: Nr. 445424 Gr. 1,2
    Kegeltaster ⌀ 8 mm: Nr. 445425 Gr. 8
    2 × Verlängerung Länge 20 mm: Nr. 445426 Gr. 20/M3; 20/M2,5
    Kugel ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: Nr. 445427 Gr. 0,9; 1,9; 2,9

    Lieferumfang:

    Inklusive Holzbox.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb