{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 600 mm | |
maximaler Anwendungsbereich | 0 mm - 972 mm | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Ziffernschrittwert umschaltbar | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Fehlergrenze (L = Messlänge in mm) | 1,1 + 0,6 L / 600 µm | |
Wiederholpräzision Ebene | 0,4 µm | |
Geradheit | 4 µm | |
Rechtwinkligkeitsabweichung (frontal) | 5 µm | |
Ausführung | ohne Haltegriff | |
Schnittstelle | RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Nickel-Metallhydrid | |
Messkraft | 1 N | |
Messtechnik | digital | |
Gesamthöhe | 1.013 mm | |
Gewicht | 24 kg | |
Produktart | Höhenmessgerät |
Artikelnummer | 445390 600E | |
Herstellernummer | 518-351D-21 |