Ausführung:
- Kräftiger, geschmiedeter Stahlbügel mit wärmedämmenden Griffschalen
- Langgeführter Messtaster durch Abhebehebel zurückziehbar
- Mess- und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl; mit ausladenden, hartmetallbewehrten Messschnäbeln
- Gegentaster feinfühlig einstellbar
- Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse sind somit unabhängig vom persönlichen Messgefühl
- Geringer Verschleiß durch berührungsfreies Einführen in Verbindung mit hartmetallbewehrten Messflächen
Beschreibung:
Feinzeiger-Rachenlehre Marameter 840 FM; Messbereich: mm; Lieferumfang: Planeinsatz aus Stahl 903, Bedienungsanleitung, Holzkasten, ohne Anzeigegerät
Merkmal:
- Anwendung: Zur Ermittlung von Durchmessern schmaler Ansätze, Zentrierrändern, Absätzen an Wellen, Einstichabständen Prüfung der Zahnweite Wk zur Bestimmung der Zahndicke an Stirnrädern mit geraden oder schrägen Zähnen Universell einsetzbar. Jedes Gerät überbrückt einen großen Anwendungsbereich. Innerhalb diesem ist jedes beliebige Maß und jede Passung schnell einstellbar
- Ebenheitsabweichung in µm: 0.5 µm
- Zahnweiten ab Modul: 0.5