• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (mm) NUT GRIP 16 mm

Artikel-Nr.: 4450M 16mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4450M 16mm
EAN / GTIN 4991644081837
Herstellernummer 4450M 16mm
L-Nummer L60050 1838

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 36 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 22,8 mm
Länge: 9 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 16 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb