• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (mm) NUT GRIP 14 mm

Artikel-Nr.: 4450M 14mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4450M 14mm
EAN / GTIN 4991644081752
Herstellernummer 4450M 14mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 36 mm
Dimension D2: 22 mm
D1: 20,3 mm
Länge: 8,5 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 14 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb