• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Steckschlüssel (mm) NUT GRIP 12 mm

Artikel-Nr.: 4450M 12mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4450M 12mm
EAN / GTIN 4991644081738
Herstellernummer 4450M 12mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 36 mm
Dimension D2: 21 mm
D1: 17,8 mm
Länge: 7 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb