• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840 F Feinzeiger-Rachenlehre 50-100 mm, im Holzkasten mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4450002DKS
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
Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4450002DKS
EAN / GTIN 4059192017613
Herstellernummer 4450002DKS

Beschreibung

Ausführung:

  • Kräftiger, geschmiedeter Stahlbügel mit wärmedämmenden Griffschalen
  • Langgeführter Messtaster durch Abhebehebel zurückziehbar
  • Mess- und Gegentaster aus rostfreiem, gehärteten Stahl; Messflächen hartmetallbewehrt
  • Einstellbarer Zentrieranschlag für Einstellung auf Messflächenmitte
  • Gegentaster feinfühlig einstellbar
  • Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse sind somit unabhängig vom persönlichen Messgefühl
  • Geringer Verschleiß durch berührungsfreies Einführen in Verbindung mit hartmetallbewehrten Messflächen

Beschreibung:

Feinzeiger-Rachenlehre Marameter 840 F; Messbereich: mm; Lieferumfang: Planeinsatz aus Stahl 903, Bedienungsanleitung, Holzkasten, ohne Anzeigegerät

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb