• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM HANDY mit Rechteckklinge 45, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 445.02
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 445.02
EAN / GTIN 4002632905995
Herstellernummer 445.02
L-Nummer L60170 450

Beschreibung

Beschreibung:

Der Klassiker im Taschenformat.
Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die im Job gefordert sind. Zum einen rechnet es sich für Sie – weil Sie Klinge und Griff lange nutzen können. Zum anderen nimmt es das Sicherheitsmesser mit fast jedem Schneidmaterial auf – auch bei hohen Schnittfrequenzen.
  • Basismaterial:
    Stahl
  • Beidseitiger Schieber
    Mit rechts? Mit links? Das ist hier egal. Denn wir haben das SECUNORM HANDY mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. So kann wirklich jeder damit arbeiten!
  • Klein, aber robust
    Ein Kraftpaket, denken Sie zu Recht. Denn der Kunststoffeinsatz mit der Klinge steckt in einem Griff aus lackiertem Metall. So geht Ihr Schneidwerkzeug gern auch länger mit Ihnen „durch dick und dünn“.
  • Handliches Format
    Das SECUNORM HANDY passt in jede Tasche. Wenn es mal nicht gebraucht wird. Beim Schneiden werden Sie seine Leichtigkeit und Handlichkeit genießen. Und den sicheren Halt auf dem geriffelten Schieber.
  • Ohne Werkzeug
    Der Klingenwechsel ist so einfach, dass Sie weder Werkzeug noch Anleitung benötigen. Nur für alle Fälle: Kunststoffeinsatz hinten aus dem Griff ziehen, Klinge wenden oder wechseln, alles wieder zurück und fertig!
  • 4-fach nutzbare Klinge
    Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Kunststoffumreifungen
  • Schneidanwendung:
    Klebeband öffnen
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Karton oben aufschneiden

Merkmal:

  • Griff: 2-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 8, 5 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Kunststoffumreifungen, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Textil
  • Schneidanwendung: Klebeband öffnen, Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Karton oben aufschneiden
  • Abriebeigenschaften: Hoher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Stahl
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 45.60
  • Klingenaustrittslänge (max): 13, 3 mm
  • Optionale Klinge: 145.60
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Rechteckklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 4-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb