• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG UNC-1-8-M HEST HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Grobgewinde für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4446099
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4446099
EAN / GTIN 7291075338898
Herstellernummer 4446099
L-Nummer L24190 445

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) 1″, Gewindesteigung (TP) 3.125 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 36 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) 1″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 3.125 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 8 Threads/″

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb