• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS MF-6X0.5-M HEST HSS Maschinengewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische Feingewinde DIN 13, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4446061
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ONETAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4446061
    EAN / GTIN 7291075340754
    Herstellernummer 4446061
    L-Nummer L24190 380

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M6, Gewindesteigung (TP) 0.5 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 3.4 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
    • Norm DIN 374
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 5 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M6
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 0.5 mm

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb