• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG M-2.3X0.4-M HEST HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4446009
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ONETAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4446009
    EAN / GTIN 7291075336245
    Herstellernummer 4446009
    L-Nummer L24190 299

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.3, Gewindesteigung (TP) 0.4 mm, Nutzlänge (LU) 13 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 2.1 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
    • Norm DIN 371
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 8 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.3
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 0.4 mm
    • Nutzlänge (LU) 13 mm

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb