• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS UNF-9/16-18-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Feingewinde, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff- Spektrums

Artikel-Nr.: 4446002
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ONETAP
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4446002
    EAN / GTIN 7291075341492
    Herstellernummer 4446002
    L-Nummer L24190 282

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) 9/16″, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Norm DIN 374
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 15 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) 9/16″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb