• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenk-Einsatz (mm), 12-kant 22 mm

Artikel-Nr.: 4445M 22mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445M 22mm
EAN / GTIN 4991644082643
Herstellernummer 4445M 22mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 72 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 30,3 mm
Länge: 16 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 22 mm
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb