• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenk-Einsatz 12-kant (Zoll) 9/16″

Artikel-Nr.: 4445A 9/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445A 9/16
EAN / GTIN 4991644082841
Herstellernummer 4445A 9/16
L-Nummer L60050 10813

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 66 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 20,3 mm
Länge: 11,4 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 9/16″
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb