• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenk-Einsatz 12-kant (Zoll) 5/8″

Artikel-Nr.: 4445A 5/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445A 5/8
EAN / GTIN 4991644082858
Herstellernummer 4445A 5/8
L-Nummer L60050 10574

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 68 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 22,8 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 5/8″
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb