• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenk-Einsatz 12-kant (Zoll) 1/2″

Artikel-Nr.: 4445A 1/2
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445A 1/2
EAN / GTIN 4991644082834
Herstellernummer 4445A 1/2
L-Nummer L60050 10604

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 66 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 19 mm
Länge: 11,4 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 1/2″
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb