• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Gelenk-Einsatz 12-kant (Zoll) 11/16″

Artikel-Nr.: 4445A 11/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445A 11/16
EAN / GTIN 4991644082865
Herstellernummer 4445A 11/16
L-Nummer L60050 10382

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 69 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 24,6 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 11/16″
Innentorx
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb