• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS UNC-1/2-13-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für Zoll-Grobgewinde, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445997
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ONETAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445997
    EAN / GTIN 7291075341126
    Herstellernummer 4445997
    L-Nummer L24190 276

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) 1/2″, Gewindesteigung (TP) 1.923 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Norm DIN 376
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 20 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) 1/2″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewindesteigung (TP) 1.923 mm
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb