• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG UNF-3/4-16-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Feingewinde für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445993
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445993
EAN / GTIN 7291075339130
Herstellernummer 4445993
L-Nummer L24190 265

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) 3/4″, Gewindesteigung (TP) 1.593 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 11 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 25 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) 3/4″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.593 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb