• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG UNC-7/8-9-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Grobgewinde für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445989
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445989
EAN / GTIN 7291075338720
Herstellernummer 4445989
L-Nummer L24190 258

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) 7/8″, Gewindesteigung (TP) 2.778 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 9 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 14.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 32 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) 7/8″
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 2.778 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 9 Threads/″

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb