• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG UNC-3/4-10-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Grobgewinde für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445988
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ONETAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445988
    EAN / GTIN 7291075338713
    Herstellernummer 4445988
    L-Nummer L24190 254

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) 3/4″, Gewindesteigung (TP) 2.54 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 11 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Norm DIN 376
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 30 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) 3/4″
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Gewindesteigung (TP) 2.54 mm
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 10 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb