• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS MF-22X1.5-M HETI HSS Maschinengewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische Feingewinde DIN 13, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445975
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445975
EAN / GTIN 7291075340624
Herstellernummer 4445975
L-Nummer L24190 229

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M22, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 14.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 17 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M22
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb