• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG MF-22X1.5-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Feingewinde DIN 13, einsetzbar für eine Vielzahl an Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 4445957
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445957
EAN / GTIN 7291075337587
Herstellernummer 4445957
L-Nummer L24190 193

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M22, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 14.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 25 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M22
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb