• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG MF-20X1.0-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Feingewinde DIN 13, einsetzbar für eine Vielzahl an Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 4445956
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445956
EAN / GTIN 7291075337570
Herstellernummer 4445956
L-Nummer L24190 191

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20, Gewindesteigung (TP) 1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 20 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb