• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS UNF-#12-28-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Feingewinde, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff- Spektrums

Artikel-Nr.: 4445945
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445945
EAN / GTIN 7291075341454
Herstellernummer 4445945
L-Nummer L24190 169

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) #12, Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″, Nutzlänge (LU) 30 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 10 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) #12
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 30 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb