• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS M-7X1.0-M HETI HSS Maschinengewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445908
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445908
EAN / GTIN 7291075339956
Herstellernummer 4445908
L-Nummer L24190 92

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M7, Gewindesteigung (TP) 1 mm, Nutzlänge (LU) 30 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Antriebsgröße (DRVS) 5.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 10 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M7
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1 mm
  • Nutzlänge (LU) 30 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb