• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG MF-5X0.5-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Feingewinde DIN 13, einsetzbar für eine Vielzahl an Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 4445819
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ONETAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445819
    EAN / GTIN 7291075337303
    Herstellernummer 4445819
    L-Nummer L24190 605

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5, Gewindesteigung (TP) 0.5 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 2.7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
    • Norm DIN 374
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 11 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 0.5 mm

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb