• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG M-12X1.75-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445802
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ONETAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445802
    EAN / GTIN 7291075335934
    Herstellernummer 4445802
    L-Nummer L24190 563

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M12, Gewindesteigung (TP) 1.75 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
    • Norm DIN 376
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 24 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M12
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1.75 mm

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb