• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPST MF-16X1.5-G HENI HSS Maschinen-Gewindebohrer mit gerader Spannut für metrische ISO-Feingewinde DIN 13, für die Bearbeitung von Grauguss

Artikel-Nr.: 4445790
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HSS TAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445790
    EAN / GTIN 7291075355895
    Herstellernummer 4445790
    L-Nummer L24190 523

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M16, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 22 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M16
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

    Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb