• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS UNF-#8-36-M HE HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Feingewinde, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff- Spektrums

Artikel-Nr.: 4445775
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445775
EAN / GTIN 7291075341355
Herstellernummer 4445775
L-Nummer L24190 498

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) #8, Gewinde pro Zoll (TPI) 36 Threads/″, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 3.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 8 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) #8
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 36 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 21 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb