• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS M-11X1.5-M HE HSS Maschinengewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445735
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445735
EAN / GTIN 7291075339611
Herstellernummer 4445735
L-Nummer L24190 399

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M11, Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Antriebsgröße (DRVS) 6.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 17 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M11
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.5 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb