• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG MF-20X1.0-M HE HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Feingewinde DIN 13, einsetzbar für eine Vielzahl an Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 4445697
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ONETAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445697
    EAN / GTIN 7291075337198
    Herstellernummer 4445697
    L-Nummer L24190 665

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20, Gewindesteigung (TP) 1 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 12 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
    • Norm DIN 374
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 20 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M20
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1 mm

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb