• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPS M-24X3.0-M-B HE HSS Maschinengewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: 4445646
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ONETAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445646
    EAN / GTIN 7291075021097
    Herstellernummer 4445646
    L-Nummer L24190 586

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M24, Gewindesteigung (TP) 3 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Antriebsgröße (DRVS) 14.5 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
    • Norm DIN 376
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 30 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M24
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 3 mm

    Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb