• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BNT9-5D-32C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: 4445509
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie BAYOT-REAM
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445509
    EAN / GTIN 7291075187991
    Herstellernummer 4445509
    L-Nummer L24220 232

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Grundhalter für Wechselköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 218.2 mm, Kraglänge (LPR) 158.2 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN9
    • Gesamtlänge (OAL) 218.2 mm
    • Kraglänge (LPR) 158.2 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb