• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BNT6-8D-16C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: 4445451
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie BAYOT-REAM
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445451
    EAN / GTIN 7291075187953
    Herstellernummer 4445451
    L-Nummer L24220 228

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Grundhalter für Wechselköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 176 mm, Kraglänge (LPR) 128 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN6
    • Gesamtlänge (OAL) 176 mm
    • Kraglänge (LPR) 128 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb