• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-SET10.000H6B-B-C16S Einschneiden-Reibahle für Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 4445273
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445273
EAN / GTIN 7291075222807
Herstellernummer 4445273
L-Nummer L24220 99

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen mit wechselbaren Schneiden, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 2.0, Gesamtlänge (OAL) 123.5 mm, Nutzlänge (LU) 75 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 2.0
  • Gesamtlänge (OAL) 123.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Nutzlänge (LU) 75 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb