• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-SET31.000H6T-B-C25S Einschneiden-Reibahlen für Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 4445269
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
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4445269
EAN / GTIN 7291075222760
Herstellernummer 4445269
L-Nummer L24220 98

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahlen mit wechselbaren Schneiden, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0, Gesamtlänge (OAL) 221 mm, Nutzlänge (LU) 160 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 31 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 22.5 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0
  • Gesamtlänge (OAL) 221 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 160 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb