• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPF M-7X1.0-F HETI HSS Maschinen-Gewindeformer mit spiralförmiger Spannut für ISO Gewinde DIN 13.

Artikel-Nr.: 4445235
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HSS TAP
    Produktart Gewindeformer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445235
    EAN / GTIN 7291075011067
    Herstellernummer 4445235
    L-Nummer L24190 340

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindeformer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M7, Gewindesteigung (TP) 1 mm, Nutzlänge (LU) 30 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 5
    • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
    • Gewindebohrer-Standard DIN 371
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 17 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M7
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1 mm
    • Nutzlänge (LU) 30 mm

    Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb