• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPST M-5X0.8-G HENI HSS Maschinen-Gewindebohrer mit gerader Spannut für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung von Grauguss

Artikel-Nr.: 4445191
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HSS TAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445191
    EAN / GTIN 7291075010718
    Herstellernummer 4445191
    L-Nummer L24190 288

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5, Gewindesteigung (TP) 0.8 mm, Nutzlänge (LU) 25 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 4.9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 15 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 0.8 mm
    • Nutzlänge (LU) 25 mm

    Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb