• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPG M-2.5X0.45-H HE HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl und hoch hitzebeständigen Legierungen

Artikel-Nr.: 4445164
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HSS TAP
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4445164
    EAN / GTIN 7291075010527
    Herstellernummer 4445164
    L-Nummer L24190 246

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindebohrer mit Schälanschnitt, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.5, Gewindesteigung (TP) 0.45 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm
    • Antriebsgröße (DRVS) 2.1 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 9 mm
    • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2.5
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 0.45 mm

    Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb